Beli generator ozon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)
    Mulai

    Rp719.900

    Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)
    Deskripsi:
    Alat Generator Ozon yang berfungsi untuk Disinfeksi sterilisasi, Memperbaiki aroma & menghilangkan bau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 15
    • Ozone Output (mg/hour): 400
    • Maximum Working Time (minute): 30
  2. CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Mulai

    Rp32.999.900

    CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Deskripsi:
    Removing moisture from compressed air, prevent the problem of pneumatic equipment by moisture. Equipment for moisture in the compressed air is removed to give a dry air
    atribut:
    • Working Fluid: Compressed air
    • Inlet Air Temperature (°C): 5 to 80
    • Exit Air Pressure Dew Point (°C): 10
    • Inlet air Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
    • Amount of Treated Air at 50/60Hz (m³/minute): 0.30/0.35 (inlet air temperature 55 °C, inlet air pressure 0.7 MPa, ambient temperature 32 °C)
    • Ambient Temperature (°C): 2 to 45 (for power supply voltage +/- 5%)
    • Connection aperture: R1/2
    • Mass (kg): 21
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
  3. REX Industries Ozone Generator
    Mulai

    Rp25.999.900

    REX Industries Ozone Generator
    Deskripsi:
    -Harmless to the environment as it does not require a chemical agent.-Low power consumption and economical.-Easy to install and maintenance is easy. -For putrid odors of water soluble cutting liquids for machine tools.
    atribut:
    • Power: Single Phase 100V
    • Electricity Consumption (50/60Hz): 19/18W
    • Air Volume: 13L/min
    • Generated Ozone Volume: Low 20, High 60mg/h
  4. Leka UV-C & Ozone Room Sterilizer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Leka UV-C & Ozone Room Sterilizer
    Deskripsi:
    1. PROTEKSI AUTO-OFF - 3 buah sensor gerak sehingga alat mati secara otomatis saat ada orang, binatang atau gerakan di 360° area sensor. 2. LEBIH AMAN - kisi-kisi sebagai proteksi agar tabung lampu tidak mudah pecah karena jatuhan/senggolan, atau dari tangan anak kecil & binatang. 3. LEBIH FLEKSIBEL - panjang kabel 3.5 meter agar penempatan fleksibel di posisi strategis dan jauh dari colokan (dibanding kabel standar 1.5 meter). 4. LEBIH LUAS - jangkauan area yang luas, hingga 60m2. 5. LEBIH BESAR - kekuatan daya lebih besar (60W) sehingga menghasilkan sinar UV-C + ozon lebih cepat, kuat, dan untuk jangkauan area lebih luas. 6. 4 PILIHAN WAKTU - 15, 30, 45 dan 60 menit disesuaikan untuk berbagai macam ukuran ruangan. 7. SERTIFIKASI hasil uji test lab internasional, CE, FCC & RoHS. 8. GARANSI 1 TAHUN + service center di Jakarta & Surabaya.
  5. Iontech Ozone Generator
    Mulai

    Rp7.999.900

    Iontech Ozone Generator
    atribut:
    • Power (W): 260
    • Air Flow Rate (LPM): 50-75
    • Capacity (g/hour): 10G
    • Compressed Air Pressure (MPa): 0.025
    • Dimensions (cm): 40x30x77
    • Fuse of Power supply (A): 5
    • Oxygen Flow (LPM): 2.4-6
    • Ozone Concentration (Mg/L): 32-60
    • Ozone Output (g/hour): 8.6-14.5
  6. Non Brand Ozone Generator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Ozone Generator
    Deskripsi:
    - Generator Ozon (O3) atau Ozonizer dengan kapasitas besar 24 gram per jam, dengan volume udara yg dihasilkan 51-150 m3 per jam, untuk ruangan sampai 60 meter persegi (per sesuai spec manufaktur)- Umum digunakan untuk membersihkan udara, formalin, benzene, bakteri, virus, menghilangkan bau, dan keperluan laboratorium
    atribut:
    • Application Area (m): up to 60
    • Benzene Removal Rate: 99.97%
    • Cooling Mode: Air Cooling
    • Formaldehyde Removal Rate: 99.97%
    • Noise (dB): 30
    • Power (W): 110
    • Air Volume (m³/hour): 51-150
    • Product (V): Ozone Generator 220
    • Product Size (cm): 22x10.7x12.7
    • Voltage (V): 220
  7. FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)
    Deskripsi:
    The M-25 is perfect for sanitizing and deodorizing medium to large areas such as hotel suites, homes, offices, basements, and more. It will eliminate even the most severe odors caused by mold, mildew, tobacco, fire and smoke, water and flood damage, animals, and more.
    atribut:
    • Voltage per Cycle (V/Hz): 115/60
    • Rated Airflow (CFM): 1450
    • Cord Length (m): 1.8
    • Housing: ABS
    • Rotation: 360
  8. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Option B: Standard
    • Option C: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option D: Standard
    • Option F: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Standard
    • Option G: Without A Circuit Breaker
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Option I: Timer Type Solenoid Valve Without Auto Drain
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  9. KUSATSU Ozone Generator
    Mulai

    Rp79.999.900

    KUSATSU Ozone Generator
    Deskripsi:
    KUSATSU OZONE GENERATOR CFZY-6Kusatsu Water Treatment Industrial Series adalah solusi air bersih untuk skala industri, termasuk industri Tekstil, Pulp & Kertas, Makanan & Minuman, Bahan Kimia, dan industri lainnya. Sistem Kusatsu Water Treatment mengintegrasikan Reverse Osmosis, Ultra Filter, Ozone Generator, Water Softener, Pure Water Plant, dan Mineral Water Plant. Investasi jangka panjang untuk bisnis industri Anda, Kusatsu Water Treatment Industrial menggunakan material dan teknologi berkualitas, disesuaikan dengan iklim dan kondisi air di Indonesia. Kusatsu menggunakan membrane sheet 'TORAY' dari Jepang untuk hasil pemurnian air yang maksimal sesuai kebutuhan bisnis industri Anda.Application:- Greenhouse sterilizer- Farming sterilizer and remove odor- Keep fresh- Wash and remove the residual pesticides and fruits- Ozone air sterilizer- Small scale water treatment- Food factory water treatment equipment
    atribut:
    • Ozone Generating Capacity (g/hour): 6
    • Air Supplier: Air
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 650
    • Exterior Size (mm): 510x490x1030
  10. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp61.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  11. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  12. Mark Refrigerant Air Dryer
    Mulai

    Rp33.999.900

    Mark Refrigerant Air Dryer
    atribut:
    • Pressure (bar): 13
    • Voltage (V): 230
    • Phase (Ph): 1
    • Frequency (Hz): 50
  13. KRISBOW Pengering Udara
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW Pengering Udara
    atribut:
    • Refrigerant: R134a
    • Power (V): AC 220/50Hz 1Phase
    • Diameter of Air Entry and Exit Tube (inch): 1
    • Packing Dimensions (cm): 70x42x71
    • Pressure Dew Point (°C): 2 - 5 (equal to air dew-point 20°C)
    • Refrigerant Compressor Motor (HP): 1/2
  14. Ozone Cleaning Kit
    Mulai

    Rp469.900

    Ozone Cleaning Kit
    Deskripsi:
    Ozone Safe Cleaning Sollution (IPA), Alkohol 100ml with Cutton Swab
  15. Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp30.999.900

    Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Deskripsi:
    -A tube-in-tube type cooler allows the dew point at 4°C under pressure.-Adopted R-134a that do not destroy the ozone.-Removal of moisture contained in compressed air.
    atribut:
    • Color: Fluorescent Red
    • Maximum Working Load: 1kg
    • Surface Materials: Urethane resin
  16. Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air)
    Mulai

    Rp16.900

    Puretrex Water Filter Cartridge (Cartridge Filter Air)
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 65
  17. INGERSOLL RAND Refrigerated Compressed Air Dryer (Pengering Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp40.999.900

    INGERSOLL RAND Refrigerated Compressed Air Dryer (Pengering Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Non-cycling refrigerated compressed air dryers have cooling systems that run continuously until manually turned off. These dryers are suitable for applications that need a constant supply of compressed air.
    atribut:
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air Outlet Type: NPT
    • Dew Point Temperature (°F): 50
    • Drain Included: Yes
    • Finish: Powder Coated
    • Heat Exchanger Material: Aluminium
    • Input Voltage (V): 115 AC
    • Iso Class: 6
    • Maximum Incoming Pressure (psi): 203
    • Phase: Single
    • Refrigerant: R-134A
Daftar Harga generator ozon Terbaru October 2026
Puretrex Puretrex Ozonizer / Ozone Generator (Mesin Ozone Generator)Rp719.900
CKD Refrigerated Air Dryer Zero AquaRp32.999.900
REX Industries Ozone GeneratorRp25.999.900
Leka UV-C & Ozone Room SterilizerRp1.399.900
Iontech Ozone GeneratorRp7.999.900
Non Brand Ozone GeneratorRp1.199.900
FOGGER Axial Fan (Kipas Axial)Rp9.999.900
SMC Refrigerated Air DryerRp25.999.900
KUSATSU Ozone GeneratorRp79.999.900
SMC Refrigerated Air Dryer With After CoolerRp61.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)